GL-MB014 ロックプランツ 横浜ディスプレイミュージアム ストレートタイプ 70194197

ロックプランツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質PE、PVC、鉄 種別モンステラ 注文コード70194197 品番GL-MB014
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は材質・種別など18種類から選べます 他の種類を見る

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今までにないロック機構により、植栽施工や交換が軽作業で出来るようになりました。
設置環境に合わせてカスタマイズできる専用ベースと、品質にこだわった自社工場生産の葉材パーツとの組合せにより、グリーンディスプレイの可能性を大幅に広げます。
ベースさえ設置すれば素材は手軽に着脱が可能なので、季節やイベントに応じたデザインの変更も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要なので、トータル的なコストパフォーマンスも優良です。

種別モンステラ 材質PE、PVC、鉄 タイプストレート 全長(cm)40 葉(cm)12〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする