※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ねじ
由良産商の マイクロねじ
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1.2
注文コード
70194575
品番
15NK M1.2X1.8 (10pcs)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
呼び
M1.2
材質
ポリエーテルエーテルケトン
ねじピッチ(mm)
0.25
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
1.8×0.5
ねじり破断トルク(N・m)
0.0027
破断荷重(N)
(引張)58
連続使用温度(℃)
180
用途
液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品