横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 接着剤
横浜ディスプレイミュージアムの ホットメルト接着剤
横浜ディスプレイミュージアムの グルーガン
グルーガンS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
低温用
注文コード
70195432
品番
MB-1105
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック、鉄
タイプ
低温用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×2.5×10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ