※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ナット
コノエの 蝶ナット
プレス蝶ナット チタン M6
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70195467
品番
PWNT-TI-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっているプレス製造の蝶ナットです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途
工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。
非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質
チタン
種類
高形
呼び径
M6×1.0
羽根高(mm)
9.5
羽根幅(mm)
25.4