横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 接着剤
横浜ディスプレイミュージアムの ホットメルト接着剤
横浜ディスプレイミュージアムの グルースティック
グルースティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
タイプ
低温用
注文コード
70195484
品番
MB-1110
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
タイプ
低温用
長さ(cm)
25
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ