※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUSHDR-SUS-419-500P トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエ 70195494 MUSHDR-SUS-419-500P トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエ 70195494 MUSHDR-SUS-419-500P トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエ 70195494

トラスドリルねじ SUS410 4x19

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード70195494 品番MUSHDR-SUS-419-500P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。

用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)19 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする