※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ナット
コノエの 蝶ナット
トラスドリルねじ SUS410 5x16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
70195519
品番
MUSHDR-SUS-516-500P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法L(mm)
16
呼び寸法(mm)
5
表面処理
パシペート
頭部形状
トラス
頭部径(Φmm)
11.8
頭部高さ(mm)
3.1