普通結束バンド(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 70195598 品番 DK-100
参考基準価格(税別)¥126 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法L(mm)100 使用温度範囲(℃)-20〜75 規格UL94 V-2 寸法W(mm)2.5 寸法H(mm)1.0 寸法L1(mm)4.3 寸法W1(mm)4.6 寸法H1(mm)3.8 引張強度(kg)7 内径D(mm)(ループ時)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする