デンカエレクトロン
普通結束バンド(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(50本)
1袋(25本)
1袋(10本)
寸法L(mm)
100
100
150
200
250
300
370
450
720
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
70195607
品番
DK-100B
参考基準価格(税別)
¥126
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
色
黒
材質
66ナイロン
寸法L(mm)
100
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94 V-2
寸法W(mm)
2.5
寸法H(mm)
1.0
寸法L1(mm)
4.3
寸法W1(mm)
4.6
寸法H1(mm)
3.8
引張強度(kg)
7
内径D(mm)
(ループ時)23
関連資料:
DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB)
DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.1MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.2MB)