デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの ケーブルタイ/結束バンド
デンカエレクトロンの 標準タイプ
普通結束バンド(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
70195659
品番
DK-250
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
寸法L(mm)
250
使用温度範囲(℃)
-20〜75
規格
UL94 V-2
寸法W(mm)
3.5
寸法H(mm)
1.2
寸法L1(mm)
5.6
寸法W1(mm)
6.4
寸法H1(mm)
5.0
引張強度(kg)
15
内径D(mm)
(ループ時)74
関連資料:
DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB)
DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.1MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.2MB)