ナイロン ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 適合電線4-8 注文コード70196124 品番G3808B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合電線など17種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。

ねじの呼びD1G/(PF)3/8” 適合電線4-8 寸法H(mm)22 寸法GL(mm)10 スパナサイズ(mm)19/22 材質本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH 用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする