UL VW-1 編組チューブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(150m) 注文コード 70196237 品番 FL-9FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自己消化性を備えた編組チューブです。
従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。
FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。

長さ(m)150 標準色黒(白色クロスライン) 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-70〜125 規格UL 224 VW-1/No:E347759 自然内径D(mm)約9 拡大最大径D1(Φmm)約26 自然折径幅E(mm)約11
関連資料:FL-FRカタログ.pdf(0.26MB) RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(FL-FR).pdf(0.2MB)
注意
※編組チューブにより、ハサミでカット後は切り口にほつれが生じます。半田ゴテで溶着または、専用のカッターをご使用下さい。
※編組チューブの製造上、10m以上の製品には継ぎ目がある場合がございます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする