FLAWSチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 70196535 品番 FLAWS-6
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
粘着剤も熱に強いものを使用しています。

材質アルミニウム+グラスファイバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-60〜250(常時200℃) 内径(Φmm)約6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70196535
2024-07-17
用途:
熱源近くのケーブル保護
建設業・工事業

使いやすくて満足。だが、全体的にもう少し柔らかさがほしい。

対象商品:
70196544
2022-10-14
用途:
車両熱源付近の配線保護

自動車のタービンやエキマニなどの熱源付近にある配線を保護するために購入。
配線に後入れできるように縦にスリットが入っており、配線を入れたあとはテープでとめられるようになっている。
非常に使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする