ソーラー用結束バンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 寸法L(mm)300 注文コード70196569 品番TDK-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法L・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。

寸法L(mm)300 使用温度範囲(℃)-40〜100 規格UL94 HB (ナイロン) 寸法D(mm)85 引張強度(kg)20.0 用途太陽光パネル施工に最適。 材質11ナイロン 寸法T(mm)1.2 寸法W(mm)4.8 特性耐性(腐食生成物)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-04-21
用途:
太陽光
建設業・工事業

3本に一本の割合で、締め付けすると簡単に切れ、使い物になりません。

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする