※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アドブルー10L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70196955 品番G052910M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディーゼルエンジンの排気をクリーンに保つアドブルー。
フォルクスワーゲンのディーゼル車ではSCRシステムを採用しています。
SCRシステム:Selective Catalytic Reduction(選択触媒還元)

用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。 保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
注意
※作業室の換気や排気を十分に行ってください。
※皮膚、眼、衣服に付着しないようにしてください。
※表流水や下水道に流さないで下さい。
※眼に入った場合、瞼の裏側も含めて大量の水で洗い流してください。
※皮膚に付着した場合、大量の水で洗い流してください。
※吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動してください。
※飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受け、容器またはラベルを医師に見せて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70196955 G052910M4 75599695 G052910M4 アドブルー10L Audi(アウディ) アドブルー10L Audi(アウディ) 1個 7,598 税込8,358 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする