a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016

 

a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016
a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016
a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016
a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016
a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016
a2565610 理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック PROIDEA 70197016

理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード70197016品番a2565610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,480

テレワークで凝り固まった肩・首を解放する、理学療法の現場から生まれた「頭専用けん引ハンモック」
なかなか取れない辛い首や肩のコリ。ネックハンモックは、専門家が施術で行っている、首をけん引する施術メソッドを限りなく再現した首・肩ストレッチ用ハンモックです。
首への重力負荷を軽減するハンモック構造で自然に首を伸ばし、前かがみ姿勢で縮みがちな首・肩をスッキリ状態に導きます。
一部組立式

材質本体:ケヤキ、ビス:鉄、ハンモック:綿質量(kg)約1.2ナチュラル耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする