SMT
SMTの 電動工具 本体
SMTの 研削
SMTの 精密グラインダー
ロンググラインダー(11ACT01)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70197086
品番
I-9315CR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
NORTON社製カッティングホイール使用!
高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
1100
仕様
ディスクカバー:9段階で角度調節可能
外径(Φmm)
350
ディスク径(Φmm)
10
エアー圧力(MPa[kg/cm
2
])
0.49〜0.68(5〜7) ※推奨
エアーインレット(インチ)
1/4