曜日別特売
90790-70424 YAMALUBE 2W (分離・混合用) YAMAHA(ヤマハ) 70197113

YAMALUBE 2W (分離・混合用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード70197113品番90790-70424
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

マリンジェット専用のスモークレスタイプ
分離、混合タイプの両方に使用できます。
触媒付き、触媒なしの両方のエンジンへ使用できます。

オイル:茶色JASO規格FCクラス(スモークレス)
注意
※触媒付エンジンには、このオイルをお使いください。(従来の船外機オイルは、触媒機構が目づまりするので使用できません。)
※船外機へのご使用はできません。(触媒やMJ用途に合わせた開発品のため)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする