横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シングルタッセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197365
品番
MCZ-0001
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高さ(cm)
3.5
サイズ
S
色
P
全長(cm)
7.5
材質
綿