横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シングルタッセル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197383
品番
MCZ-0003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高さ(cm)
3.5
サイズ
S
色
PU/NV
全長(cm)
7.5
材質
綿