横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダブルタッセル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197548
品番
MCZ-0019
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
高さ(cm)
5
サイズ
M
色
PU
全長(cm)
49
材質
綿