横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シングルタッセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70197697
品番
MCZ-0034
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥159
¥
129
バスケットに入れる
高さ(cm)
9
サイズ
L
色
W
全長(cm)
14
材質
綿