SET-304 室内用レバー 通路の錠 小判座 WAKI(和気産業) 70197899

SET-304 室内用レバー 通路の錠 小判座 WAKI(和気産業) 70197899
SET-304 室内用レバー 通路の錠 小判座 WAKI(和気産業) 70197899

室内用レバー 通路の錠 小判座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード70197899品番SET-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。

用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク適合NAGASAWA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)58×22.5ソフトブラック穴径(Φmm)(扉)21/2穴材質(レバー部)亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36ラッチ径(Φmm)21~23バックセット(mm)51
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする