WR-171 空錠レバー WAKI(和気産業) 70198057

WR-171 空錠レバー WAKI(和気産業) 70198057
WR-171 空錠レバー WAKI(和気産業) 70198057

空錠レバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード70198057品番WR-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取付けカンタン!
カギ無レバー錠。

用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5シルバー材質(レバー部)亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)29~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする