曜日別特売
WR-146 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業) 70198127

WR-146 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業) 70198127
WR-146 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業) 70198127
WR-146 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業) 70198127

室内錠 ステンレス円筒錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ビスピッチ(mm)(フロント)42
内容量1セット注文コード70198127品番WR-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。

用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)28~45材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
注意
※外側からキーで施錠はできません。
※防犯性能が高い錠ではありません。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする