VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635

VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635
VG-211 木製つまみ ミニ WAKI(和気産業) 70198635

木製つまみ ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)25付属品トラスM4×25mm注文コード70198635品番VG-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして付属品トラスM4×25mm材質天然木寸法(mm)25パイン適合扉厚(mm)12~21
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする