BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089

BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089
BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089
BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089
BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089
BK-087 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199089

カラー化粧アングル 2枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード70199089品番BK-087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。

用途木材の補強、ジョイント等に使用付属品タッピングビス8本幅(mm)19厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)5縦(mm)90横(mm)90
注意
※取付の際は、木部の割れを防ぐ為に下穴を開けて施工ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする