BK-092 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199195

BK-092 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199195
BK-092 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199195
BK-092 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199195
BK-092 カラー化粧アングル 2枚入 WAKI(和気産業) 70199195

カラー化粧アングル 2枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード70199195品番BK-092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。

用途木材の補強、ジョイント等に使用付属品タッピングビス8本幅(mm)16厚さ(mm)3穴径(Φmm)5縦(mm)45横(mm)45
注意
※取付の際は、木部の割れを防ぐ為に下穴を開けて施工ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする