巻尺 ファイバーガラス製

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199965 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。

目盛両面2mm単位 質量(kg)1.1 長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維 用途距離や長さの測定に。
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

ファイバーガラス製のテープで折れにくい!
テープはファイバーガラス製で、折れにくいだけでなく水洗いも可能なので汚れやすい場所での測定にも便利です。目盛りは2mm単位で両面に印刷されています。 持ち手には手のひらと指側両方が滑り止めになっています。持ち手と逆側の先端は三角錐型となっているので、外作業時に地面に刺して固定できる仕様です。

テープはファイバーガラス製で、折れにくいだけでなく水洗いも可能なので汚れやすい場所での測定にも便利です。
目盛りは2mm単位で両面に印刷されています。
持ち手には手のひらと指側両方が滑り止めになっています。
持ち手と逆側の先端は三角錐型となっているので、外作業時に地面に刺して固定できる仕様です。
テープの長さは50mと100mの2タイプがあります。イメージ画像は50mタイプです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
環境調査で使用
教育・研究機関

植物、環境調査に使いました。両面にメートル表示があるので大変便利です。ときどき、片面が印字がないものや、片面がフィート表示のものがありますが、特にフィート表示のものは煩わしく役立ちません。その点、この商品は安価で最適です。

対象商品:
70199956
2025-10-20
用途:
農作業
アースカンパニー 様 (農・林・水産業)

軽くて扱いやすいので作業がはかどりました。
お値段もお安くて満足しています。

対象商品:
70199956
2025-12-14
用途:
点検業務
サービス業

普通に使用できましたがプラスチックフレームが弱い感じ

2025-12-02
用途:
ライン引き

表裏の色が白一色なので、ねじれがわかりにくい。早巻きタイプのように白色と黄色の両面目盛にしてほしいです。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

スタッフからの意見で、使いやすいようです。納期も早く、たすかりました。

対象商品:
70199956
2025-03-03
用途:
畝作りの計測
サービス業

約10Rの畑の計測に使用しました。
今までは20mしかなかったので、50mだと1回で計測できるので助かります。
巻くのも径が大きいので巻きやすいですね。

対象商品:
70199965
2025-05-10
用途:
土工工事の、
菊本産業 様

出来高検測に、使用していました!
100mまて、測れるのは、良いです

対象商品:
70199956
2025-10-24
用途:
諸々の測定
サービス業

安価で使いやすい商品たと思います。
耐久性は分かりませんが、普通に使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする