- 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 70199974 - 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 70199974 - 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 70199974 - 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 70199974

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70199974 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。

用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ライン引きに使用

問題なく使えてます。但し、50mだけでなく100mも製品化して頂きたい。

2022-12-14
用途:
土木作業

金具とテープの部分が数ヶ月使用で切れてしまう。
今年に4台買ったが4台共に同じ状態。
以前使っていた、金具部分が0スタートの物はそんな事はなかった。2度と買わない。

26人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする