横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
アップルピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
70201233
品番
MY-028
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
PS、鉄
色
GR
全長(cm)
11.5
実径(cm)
3.5