横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
アップルピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
サイズ
S
色
R
注文コード
70201285
品番
MY-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
材質
PS、鉄
色
R
全長(cm)
10
実径(cm)
2.5