K-47 NEXXSTAGE ONE 防寒ネクステージ 甲メリヤス おたふく手袋 ブラック色 サイズL 1双 K-47 70207034

NEXXSTAGE ONE 防寒ネクステージ 甲メリヤス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70207034 品番K-47
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三次元立体構造の繊維層という不織布と、弾性ポリウレタン樹脂で候性した人口皮革を使用。ニオイも少なく洗うことも可能です。

ブラック サイズL 全長(cm)22.5 材質(掌部)ポリウレタン、ポリエステル、(甲部)ポリエステル、(インナー部)ポリエステル 仕様丸洗いOK 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする