K-47 NEXXSTAGE ONE 防寒ネクステージ 甲メリヤス おたふく手袋 ブラック色 70207043

NEXXSTAGE ONE 防寒ネクステージ 甲メリヤス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70207043 品番K-47
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三次元立体構造の繊維層という不織布と、弾性ポリウレタン樹脂で候性した人口皮革を使用。ニオイも少なく洗うことも可能です。

ブラック サイズLL 全長(cm)23.5 材質(掌部)ポリウレタン、ポリエステル、(甲部)ポリエステル、(インナー部)ポリエステル 仕様丸洗いOK 入数(双)1 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする