BS-552 レディース 防寒パイルソックス ロング(2P) おたふく手袋 70207375

レディース 防寒パイルソックス ロング(2P)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70207375 品番BS-552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

落ち着いたカラーのベーシック内パイル防寒ソックスです。

ブラック 特性防寒 サイズ(cm)22〜24 材質アクリル、ポリエステル 機能あったか内パイル 入数2足 性別女性用 丈区分ロング 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70207375
2020-02-12
用途:
普段使いに
その他業種

履き心地がいいです。
極寒時だと少し爪先が冷たくなりますが、暖かいです。

対象商品:
70207375
2018-01-12
用途:
事務所内用

ロングの表示があったのでハイソックスと思い込み購入。
頑張ってもひざ下5センチ止まりでした。
でもとても暖かいです。
厚手なのでムートンブーツなら何とか入りますが
普通の靴は履けないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする