コンパル
コンパルの 水道・空調配管用工具
コンパルの 配水管掃除用品
強靭ホーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70208057
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
用途
除雪作業に屋外の庭清掃に
トラスコ品番
819-3485
材質
毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
サイズ(cm)
約33
長さ(cm)
139