曜日別特売
3.0m アルミ雪崩・つらら落し コンパル 70208118

3.0m アルミ雪崩・つらら落し コンパル 70208118
3.0m アルミ雪崩・つらら落し コンパル 70208118

アルミ雪崩・つらら落し

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード70208118品番3.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。

用途ひさしの雪落としにつらら折りにトラスコ品番819-3301材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ質量(kg)約1.18幅(cm)約40.8長さ(cm)約175~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70208127
2021-01-18
用途: snow removal on roof
サービス業

fairly good product which looks sturdy enough

対象商品 : 70208127
2018-03-06
用途: 屋根 軒先のつらら等 除去
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

他のつらら落としの買い替えで使用。アルミポールが1本もの収縮タイプなので仕舞うときに若干不便。T型の本体部が金属製だと重さが増すが強固になるので別売り品として検討して頂きたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする