※使用例

アルミ雪崩・つらら落し

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70208127 品番 4.4m
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。

用途ひさしの雪落としにつらら折りに トラスコ品番819-3300 材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 質量(kg)約1.39 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約250〜400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70208127
2021-01-18
用途:
snow removal on roof
サービス業

fairly good product which looks sturdy enough

対象商品:
70208127
2018-03-06
用途:
屋根 軒先のつらら等 除去
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

他のつらら落としの買い替えで使用。アルミポールが1本もの収縮タイプなので仕舞うときに若干不便。T型の本体部が金属製だと重さが増すが強固になるので別売り品として検討して頂きたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする