スモーク定規

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70209098 品番 RSR-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

スモークマット板を使用。机上、原稿上でのスムーズな移動ができます。
目盛りがハッキリ見やすいです。
材質:アクリル。サイズ:30×110mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 材質アクリル樹脂 寸法(mm)30×11×3 寸法(cm)(目盛)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする