コンピューター読み取り定規

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70209134 品番CLR-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

辞書・時刻表など小さな文字も読取機能でキャッチ
深さ・高さが測れる片面ジャスト機能。 縦目盛り入りで、平行線も容易に引けます。
材質:アクリル。サイズ:35×160×3.0mm。セット内容:本体×1

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 寸法(mm)35×160×3 寸法(cm)(目盛)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70209134
2022-11-16
用途:
勉強のため
教育・研究機関

お気に入りの定規で、まとめ買いさせてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする