プラ板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70209326 品番TP-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1

サイズA4 用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 厚さ(mm)0.3 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70209326
2024-07-29
用途:
キーホルダーづくり

白のプラバンでオーブントースター工作をできるものが少ないのでこの製品はありがたいです。焼き上がりはマットな感じなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする