テープ付クリッキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード70209475 品番S-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

名札用のプラスチッククリップです。安全ピンとクリップの両用タイプ。
●タッグ名札用交換パーツ●ピン・クリップ両用●両面テープ付
材質:アクリル/スチール。サイズ:23×32×14mm。セット内容:本体×20

寸法(mm)シール部分:20×10 用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 仕様タッグ名札用交換パーツ、ピン・クリップ両用、両面テープ付 材質金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70209475
2021-02-11
用途:
事務・仕事用

オリジナルの名札制作したかったので
購入しました。他社サイトより遥かに安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする