JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70209956
品番
505854
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途
サウンドパーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
475
全長(mm)
約460
色
シルバー
電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
約5
適合車種
DC24V車
音量(dB)
約115
注意
※本製品にはガードリレーが同梱されておりません。ガードリレーを別途お買い求めください。
※配線方法等はご購入のガードリレー取扱説明書に従ってください。
商品説明動画
JET 電子ダブルヤンキーホーン 475L【505854】 DC24V
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった