入力電圧(V)DC21=28(定格24)
出力電圧(V)DC13.8(固定)
種別DT-840
質量(kg)約2
タイプ30A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×65(突起物除く)
用途電装パーツ
付属品ACC/イルミ機能用ケーブル/ブラケット/固定用ねじセット
色ブラック
使用温度範囲(℃)0〜40
出力バックアップ/常時:本体の電源オンの時15A(オフの時1A)、イルミネーション:DC12V/1A
出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×165×67
出力変動率(%)(電圧)2以下
内蔵ヒューズ平型30A
保護回路出力過電流:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)、出力過電圧:リレーによる電圧遮断方式、逆接続保護:電源切断
ヒューズ容量(A)平型30
過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断
待機電流(無負荷時)OFF:約20mA/ON:約120mA