JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーアームキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
70210008
品番
501269
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ワイパーアームキャップ新登場!!
ワイパーアーム根元の黒いふた部分をメッキにできます。
用途
外装パーツ
適合車種
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~R3.5)
材質
樹脂
色
クロームメッキ
関連資料:
適合表(0.2MB)
注意
※本製品にワイパーアームは付属されておりません
※ジェット・イノウエ製ワイパーアームの補修パーツです
※501259は【501367】の付属品
501269は【501365】と【501257】の付属品です
※型式・年式による適合照会は行っておりませんので必ず「ジェットイノウエワイパーアーム部材適合表」をご確認の上お求めください