JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントハブキャップ R/Lセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
高床
適合車種
ふそう 大型 スーパーグレート高床 H8.6~H19.3/ふそう 大型 NEWスーパーグレート高床 H19.4~
注文コード
70210062
品番
500041
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
足元をスマートに彩る!!メッキフロントハブキャップ新登場!!
用途
外装パーツ
仕様
メッキボルト付
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
高床
外径(Φmm)
168
適合車種
ふそう 大型 スーパーグレート高床 H8.6~H19.3/ふそう 大型 NEWスーパーグレート高床 H19.4~
注意
※ハブキャップの直径を計測確認の上ご注文お願いします。