JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70210132
品番
529624
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
色
ホワイト
定格電圧(V)
DC12/24共用
仕様
ピン違いバルブ(150度)交換用
タイプ
BAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
44×Φ20
電流(mA)
12V時:約330/24V時:約160
明るさ(Lm)
約500
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。