562232 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210184 562232 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210184 562232 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210184 562232 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210184

刀シフトノブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)205 幸村レッド/ブラック 注文コード70210184 品番562232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は全長・色など21種類から選べます 他の種類を見る

インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。

幸村レッド/ブラック 全長(mm)205 口径(mm)12×1.25 材質繊維合板/ナイロン/真鍮 付属品10×1.25変換アダプター:1個 用途内装パーツ 寸法(mm)つば:75、つば下:55 柄長さ(mm)150
注意
※本製品はイベントを目的とした商品です。必要以上に負荷がかかると破損の恐れがございます。※抜刀はできません。※本製品の名称は各武将の特徴をとらえた商品名ではございません。あくまでイメージとなります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210342
2021-05-21
用途:
作業車の内装用
牧工業 様 (建設業・工事業)

商品のクオリティーも良かって使いやすさもあるので大満足です。

対象商品:
70210272
2020-06-01
用途:
運転
運輸・通信業

早速、使っています。なかなかの出来栄えでよかったと思います。

対象商品:
70210342
2019-03-27
用途:
トラック運転時
運輸・通信業

見た目はとても評判がいいです。個人的にはもう少し太さが欲しいかな...。

1人が参考にしています
対象商品:
70210236
2018-03-13
用途:
トラックシフトノブ
建設業・工事業

最高にウケがいいです(^^)もっといろんな形のノブもほしいです!!!.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする