562182 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210202 562182 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210202 562182 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210202 562182 刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210202

刀シフトノブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70210202 品番 562182
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。

信長ブラック 全長(mm)205 口径(mm)12×1.25 材質繊維合板/ナイロン/真鍮 付属品10×1.25変換アダプター:1個 用途内装パーツ 寸法(mm)つば:75、つば下:55 柄長さ(mm)150
注意
※本製品はイベントを目的とした商品です。必要以上に負荷がかかると破損の恐れがございます。※抜刀はできません。※本製品の名称は各武将の特徴をとらえた商品名ではございません。あくまでイメージとなります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210342
2021-05-21
用途:
作業車の内装用
牧工業 様 (建設業・工事業)

商品のクオリティーも良かって使いやすさもあるので大満足です。

対象商品:
70210272
2020-06-01
用途:
運転
運輸・通信業

早速、使っています。なかなかの出来栄えでよかったと思います。

対象商品:
70210342
2019-03-27
用途:
トラック運転時
運輸・通信業

見た目はとても評判がいいです。個人的にはもう少し太さが欲しいかな...。

1人が参考にしています
対象商品:
70210236
2018-03-13
用途:
トラックシフトノブ
建設業・工事業

最高にウケがいいです(^^)もっといろんな形のノブもほしいです!!!.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする