501441 バックショットミラー Ver.1S JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210638 501441 バックショットミラー Ver.1S JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210638

バックショットミラー Ver.1S

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70210638 品番 501441
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ 適合20〜32mmΦのミラーステー セット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚) 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)216×154(ステー部含まず) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×60×154
注意
※本製品は20〜32mmΦのミラーステーに適合します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210638
2023-03-17
用途:
トラックへ装着
運輸・通信業

しっかり取り付けられる為、振動で見にくくなる事が少ないと評判です。

対象商品:
70210647
2023-03-06
用途:
トラックの増設ミラー
花谷建材 様 (運輸・通信業)

後方の確認に、良く見え安全確認、安全運転に、役立ちます。

対象商品:
70210638
2021-07-21
用途:
トラック
運輸・通信業

ドアを締める度にずれてしまう。
振動が多く、揺れすぎ。

2人が参考にしています
対象商品:
70210647
2020-11-12
用途:
大型車運搬
運輸・通信業

大きさもよく、とても見やすい!
強いて言えばビビりがあるのが不満かな?

対象商品:
70210647
2018-12-24
用途:
ドレスアップ
運輸・通信業

後方確認をしやすくなった。
多少のビビリはありますが、どのバックショットミラーもビビリますから許容範囲内だと思います。

対象商品:
70210647
2018-03-27
用途:
発送までの日数
運輸・通信業

4日出荷の記載があるにも関わらず注文してから1週間後の出荷は記載されている倍の日数後の発送ならば全然当てにならない!
もし発送までに日数掛かるのであれば予定よりも日数が掛かっていますのメール連絡するなりページ記載の出荷予定日数のシステム改善が必要ではないか!

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする